SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 11MM

Borgringen voor gaten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CIRI11A2674
Rubix:A0821142
Fabrikant:0472453211
EAN:4043377362674
SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 11MM

Technische samenvatting

Binnendiameter11 mm
Buitendiameter11,8 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 11MM


SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 11MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Binnendiameter11 mm
Buitendiameter11,8 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Dikte1 mm
Typeborgringen voor gaten
NormDIN 472
€ 111,19 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 134,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

11 mm

Buitendiameter

11,8 mm

Materiaal/afwerking