Referenties
Spartex:CIRI14A2704
Rubix:A0821137
Fabrikant:0472453214
EAN:4043377362704


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 14 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 15,1 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 14MM
SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 14MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 14 mm |
| Buitendiameter | 15,1 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 1 mm |
| Type | borgringen voor gaten |
| Norm | DIN 472 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,37 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 165,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
14 mm
Buitendiameter
15,1 mm