SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 165MM

Borgringen voor gaten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CIRI165A0474
Rubix:A0821133
Fabrikant:04722165
EAN:4043377410474
SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 165MM

Technische samenvatting

Binnendiameter165 mm
Buitendiameter174,5 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 165MM


SPARTEX RVS A1 CIRCLIP TYPE J D472 165MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter165 mm
Buitendiameter174,5 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Dikte4 mm
Typeborgringen voor gaten
NormDIN 472
€ 289,48 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 350,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

165 mm

Buitendiameter

174,5 mm

Materiaal/afwerking