SPARTEX RVS 1.4122 ASBORGRING D6799 5MM

Borgringen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:TRUARC5A
Spartex:TRUARC5A1.4122
Rubix:08251385
Fabrikant:679925
EAN:4043377146953
SPARTEX RVS 1.4122 ASBORGRING D6799 5MM

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter11,3 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX RVS 1.4122 ASBORGRING D6799 5MM


SPARTEX RVS A1.4122 ASBORGRING D6799 5MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter11,3 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Dikte0,7 mm
Typeborgringen voor assen
NormDIN 6799
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

5 mm

Buitendiameter

11,3 mm

Materiaal/afwerking