SPARTEX RVS 1.4532 ASBORGRING D6799 9MM

Borgringen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TRUARC9A1.4532
Rubix:A0822817
Fabrikant:679945329
EAN:4043377363046
SPARTEX RVS 1.4532 ASBORGRING D6799 9MM

Technische samenvatting

Binnendiameter9 mm
Buitendiameter18,8 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS 1.4532 ASBORGRING D6799 9MM


SPARTEX RVS A1.4532 ASBORGRING D6799 9MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter18,8 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Dikte1,1 mm
Typeremringen voor assen
NormDIN 6799
€ 142,28 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 172,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

9 mm

Buitendiameter

18,8 mm

Materiaal/afwerking