Referenties
Bahco:K560F-2
Rubix:10086620
EAN:7314151825324

Productdetails : BAHCO BORGVEER 3/8 K560F-2
Borgveer. Te gebruiken met slagdopsleutels en accessoires. Materiaal: verenstaal.
Sterke punten
Safety Clamping Springs for 3/8" Impact Socket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Diameter | 9,52 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type | borgveer |
| Aandrijfmaat | 3/8' |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,68 excl. BTW
/ stuk
€ 3,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen