Referenties
Knipex:44 10 J5
Rubix:10162435
EAN:4003773024910



Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | recht |
|---|---|
| Diameter van de haken | 3,5 mm |
| Lengte | 570 mm |
Documenten
Productdetails : KNIPEX BORGVEERTANG VOOR BINNENRING 44 10 J5
44 10 J5 Borgveertang
Met ontgrendelbaar klemmechanisme. Met verwisselbare punten uit veredeld staal. Zwart poedergecoat. rechte punten. DIN 5256 C; rechte punten.
Capaciteit voor boorwijdte: Ø 122 – 300 mm Punten (diameter): Ø 3,5 mm
Met ontgrendelbaar klemmechanisme. Met verwisselbare punten uit veredeld staal. Zwart poedergecoat. rechte punten. DIN 5256 C; rechte punten.
Met vergrendeling, kan worden losgemaakt. Met vervangbare punten van gehard staal. Zwarte poedercoating. Tangenhuis: gewalst staal, hoge sterkte. Punten: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard.
Sterke punten
Met ontgrendelbaar klemmechanisme, Met verwisselbare punten uit veredeld staal, Zwart poedergecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 637x194x53 mm |
| Vorm van de bekken | recht |
| Diameter van de haken | 3,5 mm |
| Lengte | 570 mm |
| Gewicht | 1738 g |
| Capaciteit max. diameter | 300 mm |
| Minimumdiameter | 122 mm |
| Maximumdiameter | 300 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,47 excl. BTW
/ stuk
€ 146,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen