KNIPEX BORGVEERTANG VOOR BINNENRING 44 11 J0

Borgveertang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:44 11 J0
Rubix:10161270
EAN:4003773040286
KNIPEX BORGVEERTANG VOOR BINNENRING 44 11 J0
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenrecht
Diameter van de haken0,9 mm
Lengte140 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX BORGVEERTANG VOOR BINNENRING 44 11 J0


De Knipex borgveertang voor binnenringen in boringen is ontworpen voor montage- en demontagewerkzaamheden van binnenborgringen in boringen. Deze tang onderscheidt zich door de robuustheid en betrouwbaarheid, is gesmeed uit hoogwaardig staal uit één stuk, is voorzien van antislippunten en garandeert een veilige grip tijdens gebruik. De zorgvuldige afwerking en comfortabele grip maken dit tot een duurzaam en gebruiksvriendelijk gereedschap voor dagelijks gebruik.

Kenmerken:
Deze Knipex borgveertang voor binnenringen in boringen is speciaal ontwikkeld voor professionals die een nauwkeurig, robuust en ergonomisch gereedschap nodig hebben. Dankzij de smalle, zeer sterke punten kan de tang eenvoudig in de boringen worden ingebracht en de borgringen stabiel en veilig vasthouden. De gesmede constructie biedt een hoge weerstand tegen herhaaldelijke mechanische belastingen. De hoogwaardige bewerking, in combinatie met een doordachte geometrie en een nauwkeurig scharnier, zorgt voor optimale controle van de kracht die op de borgring wordt uitgeoefend. Antislippunten waarborgen een stabiele grip, zelfs in olieachtige of krappe omgevingen. De gepolijste afwerking vermindert wrijving en voorkomt beschadiging van de onderdelen, waardoor zowel het gereedschap als de bewerkte componenten langer meegaan. De kunststof beklede handgrepen zorgen voor comfortabel gebruik, ook bij langdurige werkzaamheden. De zwart geatramenteerde afwerking beschermt bovendien tegen corrosie, met name in vochtige of chemisch belaste industriële omgevingen.

Specificaties:
• Materiaal: gesmeed staal
• Afwerking: gepolijst
• Oppervlaktebehandeling: zwart geatramenteerd
• Handgrepen: met kunststof bekleed

Normen:
Deze tang voldoet aan de norm DIN 5256 C, die de dimensionele en technische eisen voor borgveertangen voor boringen specificeert. Dit garandeert de uitwisselbaarheid en compatibiliteit met borgringen volgens Europese standaarden. Daarnaast is dit product REACH-conform, wat betekent dat het geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) bevat.

Merkinformatie:
Knipex is een Duits familiebedrijf dat in 1882 werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van uiterst nauwkeurig handgereedschap. Het merk staat bekend om de kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn producten en ontwerpt en produceert uitsluitend in Duitsland. Het is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt meer dan 1.000 producten aan in sectoren zoals de elektrotechniek, de auto-industrie en de industrie. Knipex staat voor innovatie en duurzaamheid en is daarmee wereldwijd marktleider in zijn vakgebied.
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened

Sterke punten

• Snelle en veilige montage/demontage van borgringen in boringen
• Hoge mechanische sterkte dankzij gesmede constructie
• Stevige grip door solide antislippunten
• Verhoogde corrosiebescherming door zwart geatramenteerde afwerking
• Uitgebalanceerde geometrie en nauwkeurig scharnier voor een ideale krachtsverdeling

Toepassingen

Deze Knipex borgveertang is ideaal voor onderhouds-, montage- en reparatiewerkzaamheden waarbij borgringen in boringen moeten worden geplaatst of verwijderd. Deze tang is uitstekend geschikt voor gebruik in werkplaatsen, industriële onderhoudsdiensten en bedrijven in de auto-industrie, luchtvaart of machinebouw. Dit gereedschap kan worden ingezet in droge of licht vochtige omstandigheden, met of zonder aanwezigheid van industriële oliën, en garandeert betrouwbare prestaties in veeleisende toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)145x150x12 mm
Vorm van de bekkenrecht
Diameter van de haken0,9 mm
Lengte140 mm
Gewicht88 g
Capaciteit max. diameter13 mm
Minimumdiameter8 mm
Maximumdiameter13 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,16 excl. BTW
/ stuk
15,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden