BOSCH SET BOOR/BIT MIXED METAL 2607017729 (SE=35ST)


Set schroefbits Bosch

Referenties
bosch:2607017729
rubix:A0748391
fabrikant:2607017729
ean:6949509247186
BOSCH SET BOOR/BIT MIXED METAL 2607017729 (SE=35ST)
brand logo

Productdetails : BOSCH SET BOOR/BIT MIXED METAL 2607017729 (SE=35ST)


De schroefbits hebben een 1/4 inch zeskantige schacht voor gebruik met drie-klauw-boorhouders en zeskant boor-/schroefmachinehouders. De boren hebben een cilindrische schacht die compatibel is met boorkoppen met drie klauwen. De Extra Hard en Metal HSS set, 35-delig, bevat alle standaard accessoires die je nodig hebt voor je schroeftoepassingen en het effectief boren in metaal. De schroefbits zijn gemaakt van warmtebehandeld gemodificeerd S2-staal voor hardheid en slijtvastheid. Ze zijn kleurgecodeerd, zodat je gemakkelijker de bit kunt kiezen die je nodig hebt. Met behulp van de duurzame Metal HSS boren in de set kun je in metaal boren. Ze zijn voorzien van een gespleten punt zodat je precies op de juiste plek boort. De set is ondergebracht in een robuuste Pick and Click-cassette waarmee je je eigen gereedschapskist kunt bouwen en je bits overzichtelijk en beschermd kunt opbergen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
115,59 excl. BTW
/ 3 sets
139,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen