Referenties
Gedore:59 MH
Rubix:10012204
Fabrikant:6366220
EAN:4010886636626

Productdetails : GEDORE BOUGIEDOPSLEUTEL MET MAGNEET 59MH
• met twee magneten
• voor lastig te bereiken bougies, te gebruiken met hulpstukken 3/8" resp. 1/2" vierkantaandrijving of Ø 8 mm wringstaaf
• met sterke minimagneten aan de binnenzijde die de bougie betrouwbaar in de dopsleutel houden
• de vrije opnameruimte in de dop biedt ruim voldoende plaats aan de bougie en vergemakkelijkt het aanbrengen van de dopsleutel, met name waar de toegankelijkheid beperkt is
• geen contact tussen de sleutel en het keramisch materiaal van de bougie
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, koppen gepolijst
Bougiedopsleutel met magneet 13 mm 3/8" met twee magneten voor lastig te bereiken bougies, te gebruiken met hulpstukken 3/8" resp. 1/2" vierkantaandrijving of Ø 8 mm wringstaaf met sterke minimagneten aan de binnenzijde die de bougie betrouwbaar in de dopsleutel houden de vrije opnameruimte in de dop biedt ruim voldoende plaats aan de bougie en vergemakkelijkt het aanbrengen van de dopsleutel, met name waar de toegankelijkheid beperkt is geen contact tussen de sleutel en het keramisch materiaal van de bougie GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, koppen gepolijst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 74 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 64 mm |
| Aantal zijdes | 1 |
| Maat | 13 |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
