STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B7/A194-2H 5/8 X 5.3/4
Bout met twee zware zeskantmoeren
Zie technische informatieReferenties
Fabory:22080.158.146
Rubix:08520527
EAN:8715492617231

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Kwaliteitsklasse | Grade B7 - Grade 2h |
Productdetails : STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B7/A194-2H 5/8 X 5.3/4
Sterke punten
•Toleranties van de totale lengte van de tapeinden volgens ASME B16.5 Tabel
L is de nominale lengte van de tapeind, gemeten van de eerste tot de laatste volledige schroefdraad en dus exclusief de afgeschuinde uiteinden
L is de nominale lengte van de tapeind, gemeten van de eerste tot de laatste volledige schroefdraad en dus exclusief de afgeschuinde uiteinden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 291,75 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | Grade B7 - Grade 2h |
| Diameter | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,83 excl. BTW
/ stuk
€ 5,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen