STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B7/A194-2H 3/4 X 7.1/2
Bout met twee zware zeskantmoeren
Zie technische informatieReferenties
Fabory:22080.191.190
Rubix:08520553
EAN:8715492617590

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Kwaliteitsklasse | Grade B7 - Grade 2h |
Productdetails : STUDBOLTS/NUTS ASTM A193-B7/A194-2H 3/4 X 7.1/2
Sterke punten
•Toleranties van de totale lengte van de tapeinden volgens ASME B16.5 Tabel
L is de nominale lengte van de tapeind, gemeten van de eerste tot de laatste volledige schroefdraad en dus exclusief de afgeschuinde uiteinden
L is de nominale lengte van de tapeind, gemeten van de eerste tot de laatste volledige schroefdraad en dus exclusief de afgeschuinde uiteinden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 535 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | Grade B7 - Grade 2h |
| Diameter | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,85 excl. BTW
/ stuk
€ 11,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen