Referenties
Spartex:CB12X80EF8
Rubix:0899108956
Fabrikant:000609.08000.0120.080
EAN:4043952128336

Productdetails : SPARTEX 8.8 PASBOUT D609 M12X80
DIN 609 10.9 Zeskant-pasbouten met lange schroefdraadpen Afmeting: M 16 x 40
Boutlichaam, geschouderde zeskantkop 12X80 - totale draad - staal 8.8 DIN 609
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9920 g |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 609 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw19 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181582 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,67 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 41,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
80 mm
