KTR BOWEX 32 SINT NAAF 19MM

BoWex 32 SINT

Zie technische informatie

Referenties

KTR:BOWEX M-32 19H7
Rubix:01081880
Fabrikant:010322001900
KTR BOWEX 32 SINT NAAF 19MM

Technische samenvatting

Typebowex
Materiaalgesinterd staal
Maat32
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR BOWEX 32 SINT NAAF 19MM


KTR BoWex klauwkoppelingen met gebogen tanden zijn flexibele asverbindingen die een positieve koppeltransmissie bieden. Ze zijn bijzonder geschikt voor het compenseren van axiale, radiale en hoekasverplaatsingen. Wegens het werkende principe van de hoofdcomponent met de gebogen tand, wordt de randdruk in de klauwtanden vermeden in het geval van hoek- en radiale uitlijningsfouten, waardoor de Bowex-koppeling kan worden gebruikt met minimale slijtage. Gemaakt van een combinatie van kunststof en staal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht510 g
Typebowex
Materiaalgesinterd staal
Maat32
Aangepaste tariefcode84839089
€ 35,44 excl. BTW
/ stuk
€ 42,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen