Referenties
Colson:BPPG 1001 2101
Rubix:31040470
EAN:8717349068975

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL BPPG 1001 2101
zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem - wiel met draadvangkap en polypropyleen kern met glijlager - band van grijze rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem
• wiel met draadvangkap en polypropyleen kern met glijlager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met draadvangkap en polypropyleen kern met glijlager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,1 g |
| Laadcapaciteit | 70 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,47 excl. BTW
/ stuk
€ 18,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen