Referenties
Colson:BPPN 1001 2100
Rubix:31040730
EAN:8717349069842

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL BPPN 1001 2100
zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem - wiel van polyamide met draadvangkap en rollager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem
• wiel van polyamide met draadvangkap en rollager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polyamide met draadvangkap en rollager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,9 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,42 excl. BTW
/ stuk
€ 16,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen