COLSON ZWENKWIEL BPRG 1255 5000

BPRG

Zie technische informatie

Referenties

Colson:BPRG 1255 5000
Rubix:31041070
EAN:8717349071081
COLSON ZWENKWIEL BPRG 1255 5000

Technische samenvatting

Laadcapaciteit150 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL BPRG 1255 5000


zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem - wiel met glasvezel versterkte polyamide kern en enkel kogellager - band van grijze rubber (65° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem
• wiel met glasvezel versterkte polyamide kern en enkel kogellager
• band van grijze rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Lichte belasting (50 - 250 kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,2 g
Laadcapaciteit150 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte35 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertypekogellager
24,69 excl. BTW
/ stuk
29,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Wieldiameter