BRADY VEILIGHEIDSHANGSLOT BGL 25MM COMP.SHA KD BLUE(PK=6ST)
Brady Compact-veiligheidshangsloten met beugel van 25 mm – Keyed Different
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:814114
Rubix:A0118703
Fabrikant:814114
EAN:4003318557460




Documenten
Productdetails : BRADY VEILIGHEIDSHANGSLOT BGL 25MM COMP.SHA KD BLUE(PK=6ST)
De Brady Compact-veiligheidshangsloten zijn lichtgewicht hangsloten die geschikt zijn voor energie-isolatieprogramma's. Ze vormen een aanvulling op de Brady-veiligheidshangsloten en hebben dezelfde kenmerken. De unieke cilinder is geïsoleerd om de gebruikers te beschermen tegen schokken bij het insteken van de sleutel en biedt dankzij zijn precisievorm met 5 stiften meer unieke sleutelvarianten en een betere beveiliging tegen manipulatie. Het speciale paracentrische sleutelprofiel zorgt voor optimale beveiliging en de speciale structuur verhindert dat de sleutel uit het slot kan worden verwijderd voor het hangslot gesloten is. De sloten zijn compact, licht en bijzonder goed bestand tegen stoten, extreme temperaturen, chemicaliën en corrosie. De niet-geleidende en vonkvrije behuizing heeft een geribbelde structuur voor een betere grip en manipulatie. Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd. Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor het hangslot goed gesloten is). Andere sleutelsystemen en registratie zijn mogelijk.
Sterke punten
•Key retaining (Key won't release until padlock shackle is closed)
Toepassingen
Lockout tagout
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Handvatdiameter | 4,7 mm |
| Handvathoogte | 25 mm |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,17 excl. BTW
/ pak
€ 138,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen