BRADY COMPACT VEILIGH.HANGSLOT GRIJS 38MM 814133 (DS=6ST)

Brady Compact-veiligheidshangsloten met beugel van 38 mm – Keyed Different

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:814133
Rubix:22572039
Fabrikant:814133
EAN:4003318543418
BRADY COMPACT VEILIGH.HANGSLOT GRIJS 38MM 814133 (DS=6ST)

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Handvatdiameter4,7 mm
Handvathoogte38 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY COMPACT VEILIGH.HANGSLOT GRIJS 38MM 814133 (DS=6ST)


De Brady Compact-veiligheidshangsloten zijn lichtgewicht hangsloten die geschikt zijn voor energie-isolatieprogramma's. Ze vormen een aanvulling op de Brady-veiligheidshangsloten en hebben dezelfde kenmerken. De unieke cilinder is geïsoleerd om de gebruikers te beschermen tegen schokken bij het insteken van de sleutel en biedt dankzij zijn precisievorm met 5 stiften meer unieke sleutelvarianten en een betere beveiliging tegen manipulatie. Het speciale paracentrische sleutelprofiel zorgt voor optimale beveiliging en de speciale structuur verhindert dat de sleutel uit het slot kan worden verwijderd voor het hangslot gesloten is. De sloten zijn compact, licht en bijzonder goed bestand tegen stoten, extreme temperaturen, chemicaliën en corrosie. De niet-geleidende en vonkvrije behuizing heeft een geribbelde structuur voor een betere grip en manipulatie. Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd. Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor het hangslot goed gesloten is). Andere sleutelsystemen en registratie zijn mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgrijs
Handvatdiameter4,7 mm
Handvathoogte38 mm
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
€ 118,67 excl. BTW
/ doos
€ 143,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen