BRADY COMPACT VEILIGH.HANGSLOT 75MM 814152 (DS=6ST)
Brady Compact-veiligheidshangsloten met beugel van 75 mm – Keyed Different
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:814152
Rubix:22572071
Fabrikant:814152
EAN:4003318567629




Documenten
Productdetails : BRADY COMPACT VEILIGH.HANGSLOT 75MM 814152 (DS=6ST)
De Brady Compact-veiligheidshangsloten zijn lichtgewicht hangsloten die geschikt zijn voor energie-isolatieprogramma's. Ze vormen een aanvulling op de Brady-veiligheidshangsloten en hebben dezelfde kenmerken. De unieke cilinder is geïsoleerd om de gebruikers te beschermen tegen schokken bij het insteken van de sleutel en biedt dankzij zijn precisievorm met 5 stiften meer unieke sleutelvarianten en een betere beveiliging tegen manipulatie. Het speciale paracentrische sleutelprofiel zorgt voor optimale beveiliging en de speciale structuur verhindert dat de sleutel uit het slot kan worden verwijderd voor het hangslot gesloten is. De sloten zijn compact, licht en bijzonder goed bestand tegen stoten, extreme temperaturen, chemicaliën en corrosie. De niet-geleidende en vonkvrije behuizing heeft een geribbelde structuur voor een betere grip en manipulatie. Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd. Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor het hangslot goed gesloten is). Andere sleutelsystemen en registratie zijn mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Handvatdiameter | 4,7 mm |
| Handvathoogte | 75 mm |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,67 excl. BTW
/ doos
€ 154,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
