BRADY VEILIGHEIDSSLOT BRUIN 38 MM KUNSTST BEUGEL (DS 6 ST)
Brady-veiligheidshangsloten met een plastic beugel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:813639
Rubix:22575274
Fabrikant:813639
EAN:4003318506956

Documenten
Productdetails : BRADY VEILIGHEIDSSLOT BRUIN 38 MM KUNSTST BEUGEL (DS 6 ST)
De Brady-veiligheidshangsloten zijn de ultieme sloten voor al uw veiligheids- en beveiligingsbehoeften. De unieke cilinder is geïsoleerd om de gebruikers te beschermen tegen schokken bij het insteken van de sleutel en biedt dankzij zijn precisievorm met 6 stiften meer unieke sleutelvarianten en een betere beveiliging tegen manipulatie. Het speciale paracentrische sleutelprofiel zorgt voor optimale beveiliging en de speciale structuur verhindert dat de sleutel uit het slot kan worden verwijderd voor het hangslot gesloten is. De sloten zijn compact, licht en bijzonder goed bestand tegen stoten, extreme temperaturen, chemicaliën en corrosie. De niet-geleidende en vonkvrije behuizing heeft een geribbelde structuur voor een betere grip en manipulatie. Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd. Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor het hangslot goed gesloten is). Andere sleutelsystemen en registratie zijn mogelijk. Deze hangsloten hebben als extra voordeel dat ze volledig elektrisch bestand zijn. De plastic beugel onderbreekt de elektrische stroom van de beugel naar de sleutel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | bruin |
| Handvatdiameter | 6,5 mm |
| Handvathoogte | 38 mm |
| Materiaal mantel | niet-metalen en andere materialen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,67 excl. BTW
/ doos
€ 154,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen