BRAMS PARIS JEANS HEREN STRETCH JASPER C90 D.BLAUW MT L30W33
BRAMS PARIS JEANS HEREN STRETCH JASPER C90 D.BLAUW
Zie technische informatieReferenties
Brams Workwear:1.3210C90001L30W33
Rubix:A0620026
EAN:8718255678401



Productdetails : BRAMS PARIS JEANS HEREN STRETCH JASPER C90 D.BLAUW MT L30W33
Brams Paris heren jeans met stretch van het type Jasper C90 in de kleur donker blauw.
Pasvorm: Slim fit
Stijl: 5-Pocket
Pasvorm: Slim fit
Stijl: 5-Pocket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 30/33 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | heren |
| Materiaal | 89% katoen, 9% polyester, 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,80 excl. BTW
/ stuk
€ 49,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
30/33
