Referenties
Mascot:03179-010-01-82C52
Rubix:22831804
EAN:5707209206381

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK CADIZ MAR.MT 82C52
Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Muntzakje. Achterzakken met versterking en kleppen met klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met Cordura® versterkt en klep met klittenbandsluiting. Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting. Pennenzakje van Cordura®. Duimstokzak van Cordura®. Broekspijpen aan de voorkant versterkt met Cordura® en afritsbaar bij de knie. Verstelbare kniezakken van Cordura® met klep en opening aan de bovenzijde. Reflectie-effecten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 980 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 82/52 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
