Referenties
Portwest:DX441MBRM
Rubix:A0383635
Fabrikant:DX441MBRM
EAN:5036108326563



Productdetails : PORTWEST AM. OVERALL DX441 METRO BLAUW MT M
DX4 werkbroek met bretels, DX441, Metro Blue, Maat M
Sterke punten
De DX4 werkbroek met bretels in slim fit is vakkundig ontworpen voor uitzonderlijk comfort, flexibiliteit en bescherming. Gemaakt met dynamische 4X-stretchstoffen die meer bewegingsvrijheid garanderen. Voorzien van meerdere innovatieve eigenschappen, waaronder contrastpanelen, reflecterende biezen, multifunctionele zakken, verlengbare zomen, voorgevormde, van boven te vullen verstelbare kniebeschermingszakken en verstelbare schouderbanden. Een hoog oplopende achterste tailleband met elastische inzetten aan de zijkant zorgt voor bescherming in alle werkhoudingen.
4-way stretchstof voor meer bewegingsvrijheid en extra comfort
4-way stretchstof voor meer bewegingsvrijheid en extra comfort
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,34 excl. BTW
/ stuk
€ 143,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen