Referenties
Mascot:00579-430-03-90C50
Rubix:22835970
EAN:5708628741514

Documenten
Productdetails : MASCOT BROEK MONTANA GROEN M 90C50
Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Muntzakje. Achterzakken met versterking waarvan één met klep. Hamerlus. Versterkte duimstokzak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 780 g |
| Kleur | groen |
| Maat | 90/50 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
