Referenties
Portwest:2885NVR46
Rubix:A0387639
Fabrikant:2885NVR46
EAN:5036108124107

Productdetails : PORTWEST BROEK PRESTON 2885 MARINE MT 46
Met een klassieke snit, duurzame en comfortabele werkbroek gemaakt van Fortis 245g stof. Ze zijn voorzien van doorgestikte vouwen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | kingsmill polycotton: 65% polyester, 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,77 excl. BTW
/ stuk
€ 20,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
46