Referenties
Havep:8262-048350--50
Rubix:22352816
EAN:8713042001073

Productdetails : HAVEP WERKBROEK RITS 8262-048 KHAKI MT 50
· ritssluiting
· 2 ingezette zijzakken
· 2 achterzakken waarvan 1 met knoop
· duimstokzak
· elastiek in rug
· 2 ingezette zijzakken
· 2 achterzakken waarvan 1 met knoop
· duimstokzak
· elastiek in rug
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | khaki |
| Maat | 50 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen, keperbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,23 excl. BTW
/ stuk
€ 32,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
50
