PORTWEST BROEK TEXO CONTRAST TX11 ZWART MT XL

Broek

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:TX11BKRXL
Rubix:A0387533
EAN:5036108169443
PORTWEST BROEK TEXO CONTRAST TX11 ZWART MT XL

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maatxl
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST BROEK TEXO CONTRAST TX11 ZWART MT XL


Deze stijlvolle broek van katoen is ontworpen voor ultiem comfort en functionaliteit. Slimme kenmerken zijn onder meer 9 zakken, kniebeschermerszakken, een half elastische tailleband en klittenbandsluiting aan de zoom.

Sterke punten

•Hoog katoengehalte voor superieur comfort|•50+ UPF-gecertificeerde stof die 98% van de UV-stralen tegenhoudt|•9 zakken voor voldoende opbergruimte|•Kniezakken voor kniebeschermers|•Half elastische taille voor een stevige en comfortabele pasvorm|•Klittenband aan de zoom voor een stevige pasvorm|•Handige D-ring aan de tailleband voor sleutels of ID-kaarten|•Dubbel gestikte naden voor extra duurzaamheid|•Twee opgestikte achterzakken|•Verstevigd op alle stresspunten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maatxl
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
€ 27,02 excl. BTW
/ stuk
€ 32,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat

Hoofdmateriaal