Referenties
Portwest:CR40BKRXXXL
Rubix:A0383777
Fabrikant:CR40BKRXXXL
EAN:5036108363971



Productdetails : PORTWEST COMBATBROEK SNIJWERENDE VOORKANT CR40 ZWART MT 3XL
Broek Buitenstof: 98% Katoen,2% Elastaan 255g Contraststof: 42,5% HPPE, 21,3% Glasvezel, 21,3% PET, 14,9% Nylon
Polo: Buitenstof: Kingsmill Polycotton: 55% Katoen, 45% Polyester 175g Contraststof: 40% HPPE, 40% Glasvezel, 20% Polyester
Polo: Buitenstof: Kingsmill Polycotton: 55% Katoen, 45% Polyester 175g Contraststof: 40% HPPE, 40% Glasvezel, 20% Polyester
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,34 excl. BTW
/ stuk
€ 143,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen