Referenties
Portwest:TX11NARXS
Rubix:A0385975
Fabrikant:TX11NARXS
EAN:5036108244065

Productdetails : PORTWEST BROEK TEXO CONTRAST TX11 MARINE MT XS
Deze stijlvolle broek van katoen is ontworpen voor ultiem comfort en functionaliteit. Slimme kenmerken zijn onder meer 9 zakken, kniebeschermerszakken, een half elastische tailleband en klittenbandsluiting aan de zoom.
Sterke punten
•Hoog katoengehalte voor superieur comfort|•50+ UPF-gecertificeerde stof die 98% van de UV-stralen tegenhoudt|•9 zakken voor voldoende opbergruimte|•Kniezakken voor kniebeschermers|•Half elastische taille voor een stevige en comfortabele pasvorm|•Klittenband aan de zoom voor een stevige pasvorm|•Handige D-ring aan de tailleband voor sleutels of ID-kaarten|•Dubbel gestikte naden voor extra duurzaamheid|•Twee opgestikte achterzakken|•Verstevigd op alle stresspunten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,02 excl. BTW
/ stuk
€ 32,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen