Referenties
Tricorp:FACTA CONSTR-506129Black46
Rubix:35229437
Fabrikant:FACTA CONSTR-506129Black46

Documenten
Productdetails : FACTA CONSTR TRICORP BROEK DAMES RED 506129 ZWART MT 46
Facta constr tricorp broek dames red 506129 zwart mt 46
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 250 g/m² |
| Materiaal | 58% recycled polyester / 40% biologisch katoen / 2% elastaan | 90% polyamide / 10% elastaan | 100% polyamide cordura® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,39 excl. BTW
/ stuk
€ 82,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
