Referenties
Portwest:PW244OBRS
Rubix:A0382074
Fabrikant:PW244OBRS
EAN:5036108368112



Productdetails : PORTWEST AM. OVERALL PW2 PW244 HV ORANJE/ZWART MT S
PW2 Hi-Vis bretelbroek, PW244, Oranje/Zwart, Maat S
Sterke punten
De PW2™ Hi-Vis bretelbroek biedt langdurig comfort en prestaties. Talrijke opbergvakken bieden uitstekende persoonlijke veiligheid. Nauwkeurig ontworpen met krasbestendige en metaalvrije afwerkingen voor volledige gemoedsrust tijdens het werk. Gemaakt van duurzaam polykatoenmateriaal en voorzien van dubbel gestikte naden; deze bretelbroek is gebouwd om lang mee te gaan.
Duurzaam polykatoenmateriaal met Texpel vlekbestendige afwerking
Duurzaam polykatoenmateriaal met Texpel vlekbestendige afwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | kingsmill polycotton: 65% polyester, 35% katoen (texpel afwerking) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,75 excl. BTW
/ stuk
€ 66,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen