Referenties
Portwest:C701NAR32
Rubix:A0387600
Fabrikant:C701NAR32
EAN:5036108038817

Productdetails : PORTWEST COMBATBROEK C701 MARINE MT 32
Combat Trousers, C701, Navy, Maat 32
Sterke punten
Dit kledingstuk toont alle originele stijlkenmerken van de moderne werkbroek. Gemaakt van onze robuuste, voorgekrompen Kingsmill-stof, is de Combat Trouser gebouwd om de zwaarste klussen aan te kunnen. Meerdere utilitaire zakken zijn voorzien van kleppen met klittenband voor extra beveiliging.
Duurzame polycotton-stof voor hoge prestaties en maximaal draagcomfort
Duurzame polycotton-stof voor hoge prestaties en maximaal draagcomfort
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 32 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | kingsmill 245gm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,71 excl. BTW
/ stuk
€ 25,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
32