Referenties
Portwest:C701NAT34
Rubix:A0387300
Fabrikant:C701NAT34
EAN:5036108038930

Productdetails : PORTWEST COMBATBROEK C701 MARINE MT 34 TALL
Combatbroek, C701, Navy Tall, Maat 34
Sterke punten
Dit kledingstuk weerspiegelt alle oorspronkelijke stijlkenmerken van de hedendaagse werkbroek. Gemaakt van onze robuuste, voorgekrompen Kingsmill-stof is de Combat-broek ontworpen om de zwaarste klussen aan te kunnen. Meerdere multifunctionele zakken zijn voorzien van flappen met klittenband voor extra veiligheid.
Duurzame polycotton-stof voor hoge prestaties en maximaal draagcomfort
Duurzame polycotton-stof voor hoge prestaties en maximaal draagcomfort
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 34 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | kingsmill 245gm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,71 excl. BTW
/ stuk
€ 25,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
34