Referenties
Portwest:S231BKR46
Rubix:A0381554
Fabrikant:S231BKR46
EAN:5036108281770



Productdetails : PORTWEST COMBATBROEK STRETCH SLIM FIT S231 ZWART MT 46
WX2 Eco Stretch Slim Fit Combatbroek, S231, Black, Size 46
Sterke punten
Deze slim fit stretchbroek heeft alle kenmerken van een cargostijl met het voordeel van een dynamische katoenen stretch-twillstof. Deze stretchstof biedt ultiem comfort en bewegingsvrijheid. Kenmerken zijn onder andere meerdere multifunctionele zakken en een verborgen haak- en beugelsluiting in de taille. Met dubbel stiksel over de gehele broek en verstevigde stiksels op alle stresspunten is deze broek zeer duurzaam.
De stretchkatoenstof bevat een katoenrijke mix met elastaan voor comfort en bewegingsvrijheid
De stretchkatoenstof bevat een katoenrijke mix met elastaan voor comfort en bewegingsvrijheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,77 excl. BTW
/ stuk
€ 37,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
46