Referenties
Portwest:E049YBRXXXL
Rubix:A0383478
Fabrikant:E049YBRXXXL
EAN:5036108374458

Productdetails : PORTWEST COMBATBROEK E049 HI-VIS GEEL/ZWART MT 3XL
Deze volledig gecertificeerde combat broek in een contrast kleur marine uitvoering zit vol handige kenmerken. Het is grotendeels in Marine uitgevoerd zodat de broek er geweldig uitziet en langer schoon lijkt.
Hi-Vis Contrast Klasse 1 Servicebroek, E049, Geel/Zwart, Maat XXXL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Zakken voor kniestukken | kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,49 excl. BTW
/ stuk
€ 44,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen