Referenties
Portwest:PW242OBR38
Rubix:A0382114
Fabrikant:PW242OBR38
EAN:5036108357062



Productdetails : PORTWEST BROEK PW242 HI-VIS ORANJE/ZWART MT 38
PW2 Hi-Vis broek met holsterzakken, PW242, Oranje/Zwart, Maat 38
Sterke punten
Een doordacht ontworpen hi-vis broek met multifunctionele holsterzakken, kniepadzakken die van boven worden geladen en een elastische taille aan de zijkant. Duurzame Kingsmill™-stof en een Texpel™ vlekbestendige afwerking zorgen ervoor dat het kledingstuk er langer als nieuw uitziet. Nauwkeurig ontworpen met krasbestendige en metalenvrije afwerkingen voor volledige gemoedsrust tijdens het werk.
Duurzame polycotton-stof met Texpel vlekbestendige afwerking
Duurzame polycotton-stof met Texpel vlekbestendige afwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 38 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Zakken voor kniestukken | twee-positie kniekussenzakken (two-tier) / top loading kniekussenzakken |
| Materiaal | kingsmill polykatoen: 65% polyester, 35% katoen (7oz) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,83 excl. BTW
/ stuk
€ 59,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
38