Referenties
Portwest:PW340OBR28
Rubix:A0381918
Fabrikant:PW340OBR28
EAN:5036108303953



Productdetails : PORTWEST BROEK PW340 HI-VIS ORANJE/ZWART MT 28
PW3 Hi-Vis werkbroek, PW340, Oranje/Zwart, Maat 28
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 28 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Zakken voor kniestukken | top-loading kniebeschermerzakken (kniebeschermers meegeleverd) |
| Materiaal | titanmill plus: 65% polyester / 35% katoen (300g) + contrast 600d oxford: 100% polyester (pu gecoat, 210g) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,68 excl. BTW
/ stuk
€ 72,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
28