Referenties
Portwest:PW340ONR30
Rubix:A0381904
Fabrikant:PW340ONR30
EAN:5036108307562



Productdetails : PORTWEST BROEK PW340 HI-VIS ORANJE/MARINE MT 30
PW3 Hi-Vis werkbroek, PW340, Oranje/Marine, Maat 30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 30 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Zakken voor kniestukken | top-loading kniestukzakken; kniebeschermers meegeleverd |
| Materiaal | titanmill plus: 65% polyester, 35% katoen (9oz); contrast: 100% polyester 600d oxford, pu gecoat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,68 excl. BTW
/ stuk
€ 72,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
30