Referenties
Portwest:PW340YBR28
Rubix:A0381892
Fabrikant:PW340YBR28
EAN:5036108304080



Productdetails : PORTWEST BROEK PW340 HI-VIS GEEL/ZWART MT 28
PW3 Hi-Vis Werkbroeken, PW340, Geel/Zwart, Maat 28
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 28 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Zakken voor kniestukken | top-loading kniestukzakken (kniestukken inbegrepen) |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen (titanmill plus) 300 g/m²; contrast: 100% polyester (600d oxford, pu gecoat) 210 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,68 excl. BTW
/ stuk
€ 72,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
28