Referenties
Portwest:PW340YBR33
Rubix:A0381889
Fabrikant:PW340YBR33
EAN:5036108304110



Productdetails : PORTWEST BROEK PW340 HI-VIS GEEL/ZWART MT 33
PW3 Hi-Vis werkbroek, PW340, Geel/Zwart, Maat 33
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 33 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Zakken voor kniestukken | top-loading kniestukzakken (kniestukken inbegrepen) |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | titanmill plus (65% polyester / 35% katoen) 300g; contrast 600d oxford (100% polyester, pu gecoat) 210g; texpel™ stain eco / texpel stain resistant finish |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,68 excl. BTW
/ stuk
€ 72,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
33