Referenties
Portwest:PW340YBR44
Rubix:A0381882
Fabrikant:PW340YBR44
EAN:5036108304189



Productdetails : PORTWEST BROEK PW340 HI-VIS GEEL/ZWART MT 44
PW3 Hi-Vis werkbroek, PW340, Geel/Zwart, Maat 44
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 44 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Zakken voor kniestukken | top-loading kniezakken (kniepad-zakken met snelle toegang) |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | titanmill plus: 65% polyester, 35% katoen (texpel™ stain resistant finish); contrast: 100% polyester 600d oxford, pu gecoat (210g). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,68 excl. BTW
/ stuk
€ 72,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
44