Referenties
Portwest:PW340YBS32
Rubix:A0381877
Fabrikant:PW340YBS32
EAN:5036108313112

Productdetails : PORTWEST BROEK PW340 HI-VIS GEEL/ZWART MT 32 SHORT
PW3 Hi-Vis Werkbroeken, PW340, Geel/Zwart Kort, Maat 32
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 32 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Zakken voor kniestukken | top-loading kniestukzakken (kneepad pockets). |
| Materiaal | titanmill plus (65% polyester, 35% cotton) + contrast: 100% polyester 600d oxford (pu coated). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,68 excl. BTW
/ stuk
€ 72,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
32