Referenties
Portwest:PW340YBS36
Rubix:A0381874
Fabrikant:PW340YBS36
EAN:5036108313143

Productdetails : PORTWEST BROEK PW340 HI-VIS GEEL/ZWART MT 36 SHORT
PW3 Hi-Vis werkbroek, PW340, Geel/Zwart Kort, Maat 36
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 36 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Zakken voor kniestukken | top-loading kniepude zakken (met bijgeleverde kniebeschermers) |
| Materiaal | titanmill plus: 65% polyester / 35% katoen (9oz); contrast: 100% polyester 600d oxford, pu-gecoat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,68 excl. BTW
/ stuk
€ 72,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
36