Referenties
Portwest:PW340YBS40
Rubix:A0381872
Fabrikant:PW340YBS40
EAN:5036108313167

Productdetails : PORTWEST BROEK PW340 HI-VIS GEEL/ZWART MT 40 SHORT
PW3 Hi-Vis werkbroek, PW340, Geel/Zwart Kort, Maat 40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 40 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Zakken voor kniestukken | top-loading kniestukzakken (kniepads) + kniepads inbegrepen |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | titanmill plus: 65% polyester / 35% katoen (9oz); contrast: 100% polyester 600d oxford, pu gecoat; texpel™ stain resistant finish |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,68 excl. BTW
/ stuk
€ 72,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
40