Referenties
Portwest:PW340YNR46
Rubix:A0381858
Fabrikant:PW340YNR46
EAN:5036108307791



Productdetails : PORTWEST BROEK PW340 HI-VIS GEEL/MARINE MT 46
PW3 Hi-Vis werkbroeken, PW340, Geel/Marine, Maat 46
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 46 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Zakken voor kniestukken | kniezakken met boveninvoer (top-loading) + kniebeschermers inbegrepen |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen (kingsmill 300g); contrast: 100% polyester oxford 600d (pu-gecoat 210g) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,68 excl. BTW
/ stuk
€ 72,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
46