Referenties
Portwest:PW340YNS32
Rubix:A0381854
Fabrikant:PW340YNS32
EAN:5036108312917

Productdetails : PORTWEST BROEK PW340 HI-VIS GEEL/MARINE MT 32 SHORT
PW3 Hi-Vis werkbroek, PW340, Geel/Marine Kort, Maat 32
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 32 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Zakken voor kniestukken | boven-ingang kniestuurtassen (top-loading kneepad pockets); kniestukken inbegrepen. |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | titanmill plus (65% polyester / 35% katoen); contrast: 100% polyester 600d oxford, pu-gecoat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,68 excl. BTW
/ stuk
€ 72,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
32