Referenties
Portwest:PW340YNS34
Rubix:A0381852
Fabrikant:PW340YNS34
EAN:5036108312931

Productdetails : PORTWEST BROEK PW340 HI-VIS GEEL/MARINE MT 34 SHORT
PW3 Hi-Vis werkbroek, PW340, Geel/Marine Kort, Maat 34
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 34 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Zakken voor kniestukken | top-loading kniekussen zakken |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | titanmill plus: 65% polyester, 35% katoen (300g); contrast: 100% polyester 600d oxford, pu-coating (210g). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,68 excl. BTW
/ stuk
€ 72,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
34