Referenties
Portwest:FR409YBR34
Rubix:A0617882
Fabrikant:FR409YBR34
EAN:5036108399048



Productdetails : PORTWEST BROEK DAMES HI-VIS FR PW3 GEEL/ZWART MT 34
PW3 FR Modaflame Hi-Vis Dames werkbroek, FR409, Geel/Zwart, Maat 34
Sterke punten
Innovatieve PW3 FR Hi-Vis damesbroek met hoog presterende tweerichtings-stretchstof voor maximale bewegingsvrijheid tijdens het werk. Slimme kenmerken omvatten bovenlaadbare kniezakken voor kniebeschermers en een gemakkelijk toegankelijke, multifunctionele dijbeenzak voor veilige opslag van telefoon, sleutels en gereedschap. FR-versterkingsstof op belangrijke slijtagepunten voor maximale duurzaamheid. Dit kledingstuk heeft extra pasvorm rond taille en heupen, wat zorgt voor maximaal comfort bij langdurig dragen. Ontworpen in overeenstemming met de gemiddelde lengte en beenlengte van vrouwen vermindert het risico op struikelen en haken.,
Inherente vlamvertragende eigenschappen zullen niet verminderen bij het wassen
Inherente vlamvertragende eigenschappen zullen niet verminderen bij het wassen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 34 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | zwart |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,86 excl. BTW
/ stuk
€ 184,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen