Referenties
Portwest:BX321BKY41
Rubix:A0738960
Fabrikant:BX321BKY41
EAN:5036108391455



Productdetails : PORTWEST WERKBROEK BX321 ZWART/GEEL MT 41
Ultimate Modular 3-in-1-broek, BX321, Zwart/Geel, Maat 41
Sterke punten
Het Ultimate Modular 3-in-1 broekontwerp voor al uw behoeften. Het 3-in-1 ontwerp verandert een werkbroek in een werkshort of een EN20471 Class 1 werkbroek. Je hebt alles wat je nodig hebt. Zakken met magnetische kleppen zodat ze niet in de weg zitten, zakken voor kniebeschermers, grote ingebouwde zijzakken voor groot gereedschap, spuitbussen of vouw gewoon de pijpen op wanneer in korte-broekenmodus en berg ze veilig op. Ingebouwde tailleband, cargo-zak aan de voorzijde van het been voor gemakkelijker gebruik tijdens het werk, netzak voor mobiele telefoon. Plus het unieke clip-on pocketsysteem met drie zakken die aan de voorkant of achterkant van de broek kunnen worden vastgeklikt.
4-weg stretchstof voor bewegingsvrijheid en extra comfort
4-weg stretchstof voor bewegingsvrijheid en extra comfort
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 41 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Secundaire kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,98 excl. BTW
/ stuk
€ 166,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
41